BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK WHITE KEYED DIFFERENT 6 PK 813638-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA WHITE 6/PAC
LUCCHETTO SFTY ACCIAIO 38MM SHA BIANCO 6/PAC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:813638
Rubix:999180500038849
Produttore:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA WHITE 6/PAC
EAN:4003318445408




Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,5 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK WHITE KEYED DIFFERENT 6 PK 813638-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA WHITE 6/PAC
I lucchetti di nylon Brady® hanno corpi in nylon rinforzato con fibra di vetro non conduttivo e cilindri chiave unici che impediscono all'elettricità di passare dal grillo alla chiave. I lucchetti sono caratterizzati da corpi in nylon rinforzato con fibra di vetro, leggeri e non conduttivi, grilli in acciaio temprato e cilindri a 6 pin resistenti alle manomissioni. Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una resistenza superiore alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione. I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura ai lucchetti in metallo per le applicazioni di blocco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,5 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione