LUCCHETTO DI SICUREZZA – COMPATTI CON CAVO 146120 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD

Lucchetto a cavo compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:146120
Rubix:999180500033049
Produttore:Compact Cable Padlock Red 20cm KD
EAN:0754473549909
LUCCHETTO DI SICUREZZA – COMPATTI CON CAVO 146120 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD
Riepilogo info tecniche
Colorerosso
Diametro dell'ansa4,72 mm
Altezza dell'ansa106,68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA – COMPATTI CON CAVO 146120 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD


Caratterizzati da un cavo allungato e flessibile, questi lucchetti sono più versatili dei lucchetti di sicurezza standard e offrono una soluzione multiuso.

Punti di forza

-Il cavo flessibile consente un blocco efficace in spazi ristretti come gli armadietti degli interruttori o il blocco simultaneo di diversi punti di isolamento dell'energia
Ingrandisce e torce il cavo del lucchetto in aree di applicazione ristrette
Rispetta tutti i requisiti OSHA e consente di assicurare il blocco di diversi interruttori simultaneamente
Comprende un'etichetta di sicurezza ad alta visibilità

Applicazioni

Etichettatura elettrica, identificazione della comunicazione dei rischi

Informazioni tecniche


Attributi
Colorerosso
Diametro dell'ansa4,72 mm
Altezza dell'ansa106,68 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
29,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione