BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK BLUE KEYED DIFFERENT 6 PK 051344-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC

LUCCHETTO SFTY ACCIAIO 38MM SHA BLU 6/PAC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC
Rubix:999180500025697
Produttore:051344
EAN:0754473513443
BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK BLUE KEYED DIFFERENT 6 PK 051344-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK BLUE KEYED DIFFERENT 6 PK 051344-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC


I lucchetti di nylon Brady® hanno corpi in nylon rinforzato con fibra di vetro non conduttivo e cilindri chiave unici che impediscono all'elettricità di passare dal grillo alla chiave. I lucchetti sono caratterizzati da corpi leggeri e non conduttivi in nylon rinforzato con fibra di vetro, grilli in acciaio temprato e cilindri a 6 pin resistenti alle manomissioni. Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una resistenza superiore alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione. I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura ai lucchetti in metallo per le applicazioni di blocco.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione