LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814138 814138
WINKEL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814138
Rubix:999260312040493
Produttore:814138
EAN:4003318566035





Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814138 814138
Gomito PERMA 45° M10x1axG1/4i ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 26 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione