LUCCHETTO SAFEKEY â NYLON 150366 NYL-BLU-38PL-KD
SafeKey Lockout Padlock
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:150366
Rubix:999191200013109
Produttore:150366
EAN:0754473611811


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,4 mm |
| Altezza dell'ansa | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO SAFEKEY â NYLON 150366 NYL-BLU-38PL-KD
Rimani al passo con la tecnologia. Brady SafeKey Lockout Padlocks, esclusivamente da Brady, offrono la massima precisione della chiave e una sicurezza avanzata per il tuo programma di lockout.
Punti di forza
•La domanda di possibilità di chiavi più uniche nelle procedure di lockout/tagout è in aumento – con SafeKey padlocks ottieni fino al 700% in più di codici chiave rispetto ai lucchetti di sicurezza tradizionali
Il design del meccanismo di chiusura lineare, in attesa di brevetto, consente un taglio della chiave più preciso, offrendo più codici chiave unici e un funzionamento della chiave più fluido
Trovalo in fretta – chiavi e corpi dei lucchetti sono abbinati per colore per aiutarti a trovare rapidamente la chiave del tuo lucchetto
Ottieni anni di utilizzo grazie al meccanismo di bloccaggio a basso attrito e al design del corpo monopezzo resistente
I lucchetti in nylon con arco in plastica sono leggeri, non conduttivi e non generano scintille, rendendoli ideali per applicazioni di lockout elettrico o generico
Tieni tutto insieme – il lucchetto trattiene la chiave, così puoi tenere insieme la chiave e il lucchetto quando non sono in uso
Single keyed different padlocks sono ideali per avviare, o espandere, il tuo programma di lockout
Il design del meccanismo di chiusura lineare, in attesa di brevetto, consente un taglio della chiave più preciso, offrendo più codici chiave unici e un funzionamento della chiave più fluido
Trovalo in fretta – chiavi e corpi dei lucchetti sono abbinati per colore per aiutarti a trovare rapidamente la chiave del tuo lucchetto
Ottieni anni di utilizzo grazie al meccanismo di bloccaggio a basso attrito e al design del corpo monopezzo resistente
I lucchetti in nylon con arco in plastica sono leggeri, non conduttivi e non generano scintille, rendendoli ideali per applicazioni di lockout elettrico o generico
Tieni tutto insieme – il lucchetto trattiene la chiave, così puoi tenere insieme la chiave e il lucchetto quando non sono in uso
Single keyed different padlocks sono ideali per avviare, o espandere, il tuo programma di lockout
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,4 mm |
| Altezza dell'ansa | 38,1 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,42 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 23,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




