Riferimenti
Brady:805843
Rubix:999260312040134
Produttore:805843
EAN:0754473492557


Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 38,1 mm |
| Altezza dell'ansa | 129,29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LOCKOUT DI SICUREZZA 805843 805843
Make sure all machinery stays locked until every individual working on the repairs or inspection is finished. Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents
Hasp di lockout per gruppo Brady 805843 in giallo. Consente fino a 6 lucchetti per mettere in sicurezza un singolo punto di energia.
Punti di forza
•6 padlocks can be applied
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 38,1 mm |
| Altezza dell'ansa | 129,29 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 131,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione