LUCCHETTO DI SICUREZZA 051345 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREEN 6/PAC

LUCCHETTO SFTY ACCIAIO 38MM SHA VERDE 6/PAC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREEN 6/PAC
Rubix:999180500025698
Produttore:051345
EAN:0754473513450
LUCCHETTO DI SICUREZZA 051345 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREEN 6/PAC

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA 051345 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREEN 6/PAC


I lucchetti di nylon Brady® hanno corpi in nylon rinforzato in fibra di vetro non conduttivo e cilindri chiave unici che impediscono all'elettricità di passare dal grillo alla chiave. I lucchetti sono caratterizzati da corpi leggeri e non conduttivi in nylon rinforzato con fibra di vetro, grilli in acciaio temprato e cilindri a 6 pin resistenti alle manomissioni. Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una resistenza superiore alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione. I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura ai lucchetti in metallo per le applicazioni di blocco.

Punti di forza

-Questi lucchetti leggeri sono caratterizzati da corpi leggeri e non conduttivi in nylon rinforzato con fibra di vetro, grilli in acciaio temprato e cilindri a 6 perni resistenti alle manomissioni|Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una resistenza superiore alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione|I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura ai lucchetti in metallo per le applicazioni di blocco|Ogni lucchetto ha una chiave diversa con chiavi lavorate con precisione secondo standard rigorosi, in modo che la chiave di un lucchetto non apra un altro del set

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione