LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM â CHIAVI DIVERSE 814133 814133
Lucchetto di bloccaggio compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814133
Rubix:999260312040492
Produttore:814133
EAN:4003318543418





Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM â CHIAVI DIVERSE 814133 814133
Brady Compact Safety Padlocks sono una gamma leggera di lucchetti adatta ai programmi di isolamento dell'energia. Complementano il Brady Safety Padlock e hanno le stesse caratteristiche. Il cilindro esclusivo è isolato per proteggere gli operatori da scosse quando la chiave è inserita ed è lavorato con precisione a 5 perni per tagli della chiave più unici e una maggiore resistenza alle manomissioni. La cava paracentrica riservata offre sicurezza ottimale e il design speciale impedisce che la chiave venga rilasciata finché l'arco del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono agli urti, alle temperature, ai prodotti chimici e alla corrosione. Il loro corpo non conduttivo e anti-scintilla presenta una superficie zigrinata per una presa e una manipolazione più agevoli. 1 chiave fornita con ogni lucchetto. Ritenzione della chiave (la chiave non verrà rilasciata finché l'arco del lucchetto non è chiuso in modo sicuro).
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,36 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 134,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione