LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814153 814153
Lucchetti di sicurezza compatti Brady con arco da 75 mm, dotati di chiavi diverse
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814153
Rubix:999260312040505
Produttore:814153
EAN:4003318567636





Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814153 814153
La gamma dei lucchetti di sicurezza compatti Brady offre la leggerezza necessaria per le applicazioni di isolamento delle fonti di energia. Completano la gamma dei lucchetti di sicurezza Brady e sono dotati delle stesse caratteristiche. Il cilindro singolo è isolato in modo da proteggere gli operatori da eventuali scosse elettriche durante l’inserimento della chiave. Inoltre, la precisione della lavorazione dei 5 perni permette la creazione di intagli unici, offrendo così una resistenza ottimale allo scasso. La serratura riservata e a chiave di sicurezza offre una protezione ottimale; la sua particolare progettazione impedisce l’estrazione della chiave finché l’arco del lucchetto non è innestato. I lucchetti sono compatti e leggeri e offrono un’eccellente resistenza agli urti, alle temperature estreme, ai prodotti chimici e alla corrosione. Il loro corpo dielettrico, antiscintilla, è dotato di una progettazione scanalata per una migliore impugnatura e manipolazione. 1 chiave fornita con ogni lucchetto. Dispositivo di ritenuta della chiave (la chiave non può essere rimossa se l’arco del lucchetto non è innestato). Opzioni di personalizzazione delle chiavi e di tracciamento delle chiavi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 75 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione