LUCCHETTO SAFEKEY – COMPATTI 150207 CPT-RED-25PL-KD6PK

Lucchetto di blocco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:150207
Rubix:999191200012986
Produttore:CPT-RED-25PL-KD6PK
EAN:0754473610227
LUCCHETTO SAFEKEY – COMPATTI 150207 CPT-RED-25PL-KD6PK
Riepilogo info tecniche
Colorerosso
Diametro dell'ansa4,72 mm
Altezza dell'ansa25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO SAFEKEY – COMPATTI 150207 CPT-RED-25PL-KD6PK


I lucchetti Brady SafeKey Nylon Compact sono una gamma di lucchetti piccoli e leggeri, adatti a programmi di isolamento dell'energia o a spazi ridotti. Sono complementari alla gamma di lucchetti Brady SafeKey e hanno le stesse caratteristiche. Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura offre molte più possibilità di chiavi uniche rispetto ai tradizionali lucchetti di sicurezza standard, senza rinunciare a un blocco sicuro. L'esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere i lavoratori dalle scosse quando la chiave viene inserita. Il meccanismo di chiusura è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per un elevato numero di differenze di chiavi e resistenza alle manomissioni. Le serrature sono compatte e leggere e resistono agli urti, alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. L'abbinamento dei colori della chiave e del corpo della serratura consente una rapida identificazione nell'applicazione. Con ogni serratura viene fornita 1 chiave. Sono disponibili chiavi personalizzate, incisioni, grafici, Master Key e Grand Master Key: verificate le nostre possibilità di personalizzazione.

Punti di forza

-Ultima precisione della chiave - 6 lame tumbler con chiavi fresate lateralmente
Sicurezza avanzata della chiave - oltre 100.000 codici chiave con meccanismo di chiusura lineare a basso attrito in attesa di brevetto
Il funzionamento fluido della chiave riduce l'attrito dell'inserimento e dell'estrazione della chiave
Corpo e componenti di chiusura interni non conduttivi
Identificazione rapida - chiavi/blocco abbinati per colore
Il design compatto, non conduttivo e non scintillante è ideale per le applicazioni di blocco elettrico

Informazioni tecniche


Attributi
Colorerosso
Diametro dell'ansa4,72 mm
Altezza dell'ansa25,4 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,27 IVA esclusa
/ Pacchetto
111,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione