BOX 6 38MM SAFETY PADLOCK ORANGE KD 6 PK 813598-SFTYPADLOCKNYLON38MM SHA ORANGE 6/PAC
Lucchetto di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:813598
Rubix:999180400075558
Produttore:813598
EAN:0403318480937


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,5 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 38MM SAFETY PADLOCK ORANGE KD 6 PK 813598-SFTYPADLOCKNYLON38MM SHA ORANGE 6/PAC
I lucchetti di sicurezza Brady sono il massimo per tutte le vostre esigenze di sicurezza! L'esclusivo cilindro è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 6 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate. Questi lucchetti hanno il vantaggio di essere completamente resistenti all'elettricità. Il grillo in plastica interrompe la corrente elettrica dal grillo alla chiave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,5 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione