PACK 1 LARGE UNIVERSAL LOCKOUT BASE CLAMPING UNIT 050899-LARGE UVLO BASE CLAMPING UNIT

Unità di serraggio della base di bloccaggio della valvola universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:LARGE UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY)
Rubix:999180500025665
Produttore:050899
EAN:0754473508999
PACK 1 LARGE UNIVERSAL LOCKOUT BASE CLAMPING UNIT 050899-LARGE UVLO BASE CLAMPING UNIT

Riepilogo info tecniche

Colorerosso
Diametro dell'ansa39,4 mm
Altezza dell'ansa162 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 LARGE UNIVERSAL LOCKOUT BASE CLAMPING UNIT 050899-LARGE UVLO BASE CLAMPING UNIT


Solo unità base (cavo e braccio di blocco venduti separatamente). Versatili, robusti, facili da usare e leggeri, i nostri bloccaggi universali per valvole sono efficaci per tutti i tipi di valvole standard. Possono essere utilizzati anche per bloccare leve di grandi dimensioni, maniglie a T e dispositivi meccanici difficili da bloccare. Il morsetto aperto si adatta agli anelli chiusi e alle maniglie larghe. Realizzato in acciaio di grado industriale e nylon per una maggiore resistenza agli urti e alle sostanze chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorerosso
Diametro dell'ansa39,4 mm
Altezza dell'ansa162 mm
Materiale del corpoacciaio
€ 104,49 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 127,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione