LUCCHETTO IN OTTONE: I LUCCHETTO CHE NON ARRUGGINISCONO MAI! 051357 51357
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:051357
Rubix:999260312022842
Produttore:051357
EAN:0662820050513


Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,35 mm |
| Altezza dell'ansa | 21,08 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO IN OTTONE: I LUCCHETTO CHE NON ARRUGGINISCONO MAI! 051357 51357
Incredibly durable padlock features solid brass body and shackle that resists corrosion and sparks. 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance. Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to colour-code your lockout program. Padlocks are available keyed different. Lock labels sold separately. Two keys are supplied with each padlock.
Lucchetto Brady 51357 in ottone con ansa 6,35 mm e altezza 21,08 mm. Resistente a corrosione e scintille, ideale per Lockout/Tagout.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,35 mm |
| Altezza dell'ansa | 21,08 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,19 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 185,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione