LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM â CHIAVI DIVERSE 814130 814130
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814130
Rubix:999180400104085
Produttore:814130
EAN:4003318568190





Riepilogo info tecniche
| Colore | castano |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM â CHIAVI DIVERSE 814130 814130
Brady Compact Safety Padlocks are a lightweight range of padlocks suitable for energy isolation programs. They compliment the Brady Safety Padlock and have the same features. Unique cylinder is insulated to protect workers from shocks when key is inserted and is 5-pin precision-machined for more unique key cuts and better tamper resistance. Reserved, para centric keyway provides optimal security and the special design prohibits the key from being released until the padlock shackle is closed. Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion. Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling. 1 key supplied with each lock. Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed).
Lucchetto di sicurezza Brady 814130 Compact colore marrone: corpo in nylon rinforzato non conduttivo e ansa in alluminio. Sistema a chiavi diverse (KD) per Lockout/Tagout.
Punti di forza
•Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed)
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | castano |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,36 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 134,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione