BOX 6 SAFEKEY PADLOCKS - NYLON 150311-NYL-RED-38PL-KD6PK
Lucchetto di blocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:150311
Rubix:999191200013071
Produttore:150311
EAN:0754473611262


Riepilogo info tecniche
| Colore | rosso |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,35 mm |
| Altezza dell'ansa | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 SAFEKEY PADLOCKS - NYLON 150311-NYL-RED-38PL-KD6PK
Rimanete al passo con la tecnologia. I lucchetti di blocco Brady SafeKey, in esclusiva per Brady, offrono la massima precisione e sicurezza avanzata delle chiavi nel vostro programma di blocco.
Punti di forza
-Con i lucchetti SafeKey è possibile ottenere fino al 700% di codici chiave in più rispetto ai lucchetti di sicurezza tradizionali
Il design lineare del lucchetto, in attesa di brevetto, consente un taglio più preciso della chiave, offrendo un maggior numero di codici chiave unici e un funzionamento più fluido della chiave
Trova velocemente la chiave: le chiavi e i corpi dei lucchetti sono abbinati per colore per aiutarvi a trovare rapidamente la chiave per il vostro lucchetto
Il meccanismo di chiusura a basso attrito e il design durevole del corpo in un unico pezzo garantiscono anni di utilizzo
I lucchetti in nylon con grilli in plastica sono leggeri, non conduttivi e non scintillanti, ideali per applicazioni elettriche o di blocco generale
Teneteli insieme: il lucchetto è dotato di chiusura a chiave, in modo da poter tenere insieme la chiave e il lucchetto quando non sono in uso
A ciascuno il suo: i sei lucchetti sono dotati di chiavi diverse, in modo che ogni lucchetto riceva la propria chiave, rendendoli ideali per applicazioni di blocco semplici
Il design lineare del lucchetto, in attesa di brevetto, consente un taglio più preciso della chiave, offrendo un maggior numero di codici chiave unici e un funzionamento più fluido della chiave
Trova velocemente la chiave: le chiavi e i corpi dei lucchetti sono abbinati per colore per aiutarvi a trovare rapidamente la chiave per il vostro lucchetto
Il meccanismo di chiusura a basso attrito e il design durevole del corpo in un unico pezzo garantiscono anni di utilizzo
I lucchetti in nylon con grilli in plastica sono leggeri, non conduttivi e non scintillanti, ideali per applicazioni elettriche o di blocco generale
Teneteli insieme: il lucchetto è dotato di chiusura a chiave, in modo da poter tenere insieme la chiave e il lucchetto quando non sono in uso
A ciascuno il suo: i sei lucchetti sono dotati di chiavi diverse, in modo che ogni lucchetto riceva la propria chiave, rendendoli ideali per applicazioni di blocco semplici
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 6,35 mm |
| Altezza dell'ansa | 38,1 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,11 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




