LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM – CHIAVI DIVERSE 814127 814127

Lucchetto di blocco compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:814127
Rubix:999180400075560
Produttore:814127
EAN:4003318543470
LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM – CHIAVI DIVERSE 814127 814127

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Diametro dell'ansa4,72 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM – CHIAVI DIVERSE 814127 814127


I lucchetti di sicurezza Brady Compact sono una gamma leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento energetico. Sono complementari al lucchetto di sicurezza Brady e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro, unico nel suo genere, è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 5 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Diametro dell'ansa4,72 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
€ 110,36 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 134,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore