BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK BLACK KEYED DIFFERENT 6 PK 051353-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLACK 6/PAC

Lucchetto di sicurezza in acciaio, arco 38MM, nero, 6/PAC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLACK 6/PAC
Rubix:999180500025701
Produttore:051353
EAN:0754473513535
BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK BLACK KEYED DIFFERENT 6 PK 051353-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLACK 6/PAC

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Diametro dell'ansa6,4 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOX 6 38 MM SAFETY PADLOCK BLACK KEYED DIFFERENT 6 PK 051353-SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLACK 6/PAC


I lucchetti in nylon Brady® hanno corpi in nylon rinforzato con fibra di vetro non conduttiva e cilindri chiave unici che impediscono il passaggio di elettricità dall'arco alla chiave. I lucchetti presentano corpi leggeri in nylon rinforzato con fibra di vetro non conduttiva, archi in acciaio temprato e cilindri a 6 perni resistenti alla manomissione. Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una superiore resistenza a temperatura, agenti chimici e corrosione. I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura rispetto ai lucchetti metallici per le applicazioni di lockout.

Punti di forza

•I lucchetti presentano corpi leggeri in nylon rinforzato con fibra di vetro non conduttiva, archi in acciaio temprato e cilindri a 6 perni resistenti alla manomissione|•Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una superiore resistenza a temperatura, agenti chimici e corrosione|•I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura rispetto ai lucchetti metallici per le applicazioni di lockout|•Ogni lucchetto ha una chiave diversa; le chiavi sono lavorate con precisione secondo standard rigorosi, in modo che la chiave di un lucchetto non apra un altro del set

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Diametro dell'ansa6,4 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
139,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione