LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM â CHIAVI DIVERSE 814131 814131
Lucchetti di sicurezza compatti Brady con arco da 38 mm, dotati di chiavi diverse
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814131
Rubix:999180500039169
Produttore:814131
EAN:4003318543449





Riepilogo info tecniche
| Colore | viola |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 38 MM â CHIAVI DIVERSE 814131 814131
La gamma di lucchetti di sicurezza compatti Brady offre la leggerezza necessaria per le applicazioni di isolamento delle fonti di energia. Integrano la gamma dei lucchetti di sicurezza Brady e sono dotati delle stesse caratteristiche. Il cilindro singolo è isolato in modo da proteggere i dipendenti da qualsiasi scossa elettrica durante l'inserimento della chiave. Inoltre, la precisione della lavorazione a 5 perni consente la realizzazione di intagli unici, offrendo così una resistenza ottimale allo scasso. La serratura riservata e con chiave di sicurezza offre una protezione ottimale; la sua particolare progettazione impedisce l'estrazione della chiave finché l'arco del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e offrono un'eccellente resistenza agli urti, alle temperature estreme, ai prodotti chimici e alla corrosione. Il loro corpo dielettrico, anti-scintilla, è dotato di una struttura zigrinata per una migliore presa e maneggevolezza. 1 chiave fornita con ogni lucchetto. Dispositivo di blocco della chiave (la chiave non si rimuove se l'arco del lucchetto non è innestato). Opzioni di personalizzazione delle chiavi e di tracciamento delle chiavi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | viola |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,53 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 129,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione