BOX 6 38MM SAFETY PADLOCK GREEN KD 6 PK 813597-SFTYPADLOCKNYLON 38MM SHA GREEN 6/PAC

Lucchetto di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:813597
Rubix:999180500038836
Produttore:813597
EAN:0403318480838
BOX 6 38MM SAFETY PADLOCK GREEN KD 6 PK 813597-SFTYPADLOCKNYLON 38MM SHA GREEN 6/PAC

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOX 6 38MM SAFETY PADLOCK GREEN KD 6 PK 813597-SFTYPADLOCKNYLON 38MM SHA GREEN 6/PAC


I lucchetti di sicurezza Brady sono il massimo per tutte le vostre esigenze di sicurezza! L'esclusivo cilindro è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 6 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate. Questi lucchetti hanno il vantaggio di essere completamente resistenti all'elettricità. Il grillo in plastica interrompe la corrente elettrica dal grillo alla chiave.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione