BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY BLUE 814124-COMPACT SAFE PADLOCK 38MM SHA KD BLUE/6
Lucchetto di blocco compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814124
Rubix:999180500039166
Produttore:814124
EAN:4003318543395





Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,72 mm |
| Altezza dell'ansa | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY BLUE 814124-COMPACT SAFE PADLOCK 38MM SHA KD BLUE/6
I lucchetti di sicurezza Brady Compact sono una gamma leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento energetico. Sono complementari al lucchetto di sicurezza Brady e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro, unico nel suo genere, è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 5 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,72 mm |
| Altezza dell'ansa | 38,1 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,36 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 134,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione