Riferimenti
Brady:145553
Rubix:999260312027488
Produttore:145553
EAN:0754473543709






Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 9,4 mm |
| Altezza dell'ansa | 127 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SAFE FLEX LO W/ 6FT SHEATHED STEEL CABLE 145553
Versatile Device to lock out multiple electrical or valve energy isolation points. Safety hasp shaped body clearly identifies the equipment lockout application and allows up to 6 safety padlocks for a secure lockout.
SAFELEX Brady 145553 per lockout/tagout: blocca punti di isolamento con golfare e cavo in acciaio rivestito da 1,83 m, fino a 6 lucchetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 9,4 mm |
| Altezza dell'ansa | 127 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,42 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 71,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore