BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY BLACK 814125-COMPACT SAFE PADLOCK 38MM SHA KD BLACK/6
Lucchetti di sicurezza - compatti Nero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814125
Rubix:999180500039167
Produttore:814125
EAN:4003318543388





Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY BLACK 814125-COMPACT SAFE PADLOCK 38MM SHA KD BLACK/6
La gamma di lucchetti di sicurezza compatti Brady offre la leggerezza necessaria per le applicazioni di isolamento dell'energia. Completano la gamma di lucchetti di sicurezza Brady e offrono le stesse caratteristiche. L'esclusivo cilindro è isolato per proteggere i dipendenti dalle scosse elettriche quando viene inserita la chiave. Inoltre, la lavorazione di precisione dei 5 perni consente di realizzare intagli unici, offrendo una resistenza ottimale all'effrazione. La serratura riservata, azionata dalla chiave, offre una sicurezza ottimale; il suo speciale design impedisce l'estrazione della chiave fino alla chiusura del cerchio del lucchetto. I lucchetti sono compatti e leggeri e offrono un'eccellente resistenza agli urti, alle temperature estreme, agli agenti chimici e alla corrosione. Il loro corpo dielettrico e antiscintilla ha un design scanalato per una migliore presa e maneggevolezza. 1 chiave fornita con ogni lucchetto. Dispositivo di ritenzione della chiave (la chiave non si stacca se il cerchio del lucchetto non è inserito). Opzioni di personalizzazione e tracciabilità della chiave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 38 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,53 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 129,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione