LUCCHETTO SAFEKEY â COMPATTI 150208 CPT-YLW-25PL-KD6PK
Lucchetto di blocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:150208
Rubix:999260312027843
Produttore:CPT-YLW-25PL-KD6PK
EAN:0754473610234


Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,72 mm |
| Altezza dell'ansa | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO SAFEKEY â COMPATTI 150208 CPT-YLW-25PL-KD6PK
I lucchetti Brady SafeKey Nylon Compact sono una gamma di lucchetti piccoli e leggeri, adatti a programmi di isolamento dell'energia o a spazi ridotti. Sono complementari alla gamma di lucchetti Brady SafeKey e hanno le stesse caratteristiche. Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura offre molte più possibilità di chiavi uniche rispetto ai tradizionali lucchetti di sicurezza standard, senza rinunciare a un blocco sicuro. L'esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere i lavoratori dalle scosse quando la chiave viene inserita. Il meccanismo di chiusura è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per un elevato numero di differenze di chiavi e resistenza alle manomissioni. Le serrature sono compatte e leggere e resistono agli urti, alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione. Il corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. L'abbinamento dei colori della chiave e del corpo della serratura consente una rapida identificazione nell'applicazione. Con ogni serratura viene fornita 1 chiave. Sono disponibili chiavi personalizzate, incisioni, grafici, Master Key e Grand Master Key: verificate le nostre possibilità di personalizzazione.
Applicazioni
Blocco e tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,72 mm |
| Altezza dell'ansa | 25,4 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,27 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 111,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




