STAZIONE DI LOCKOUT PER APPLICAZIONE INDUSTRIALE 800123 INDUSTRIAL STRENGTH LOCKOUT STATION
Stazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:800123
Rubix:999180500038286
Produttore:800123
EAN:0754473455330

Dettagli del prodotto : STAZIONE DI LOCKOUT PER APPLICAZIONE INDUSTRIALE 800123 INDUSTRIAL STRENGTH LOCKOUT STATION
Lockable box with an adjustable storage compartment Can be wall mounted or easily transported. Safety instructions are printed on the inside of the door.
Stazione di lockout Brady 800123 Industrial Strength con ripiano regolabile e chiusura bloccabile. Metallo verniciato a polvere, per Lockout/Tagout.
Punti di forza
•The contents of the station are not included
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | metallo verniciato a polvere |
|---|---|
| Larghezza | 355,6 mm |
| Altezza | 406,4 mm |
| Profondità | 152,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 347,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
