PACK 1 PORTABLE METAL GROUP LOCK BOX 065699-METAL LOCK BOX, 13 LOCK, RED

Cassetta di sicurezza collettiva in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:METAL LOCK BOX, 13 LOCK, RED
Rubix:999180400075532
Produttore:065699
EAN:0754473656997
PACK 1 PORTABLE METAL GROUP LOCK BOX 065699-METAL LOCK BOX, 13 LOCK, RED
Riepilogo info tecniche
Capacitàfino a 40 lucchetti
Materialelamiera di acciaio dolce (acciaio robusto verniciato a polvere per una maggiore resistenza alla ruggine)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 PORTABLE METAL GROUP LOCK BOX 065699-METAL LOCK BOX, 13 LOCK, RED


Per le situazioni di blocco collettivo in cui è coinvolto un gran numero di dipendenti e di attrezzature, le scatole per lucchetti possono essere molto più vantaggiose delle staffe per lucchetti. Sul coperchio sono presenti 13 fori per lucchetti, che possono essere utilizzati anche come armadietto per lucchetti per un massimo di 40 lucchetti. Grazie alla fessura sul davanti, le chiavi possono essere inserite nella cassetta chiusa a chiave.
Dimensioni: 6 in H x 9 in L x 3,5 in P

Informazioni tecniche


Attributi
Capacitàfino a 40 lucchetti
Materialelamiera di acciaio dolce (acciaio robusto verniciato a polvere per una maggiore resistenza alla ruggine)
Larghezza226,66 mm
Altezza152,4 mm
Profondità88,9 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
97,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione