STAZIONE PER LOCKOUT DI GRUPPO â 3 GANCI 800117 GROUP LOCKOUT CENTER 3 HOOKS
Stazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:800117
Rubix:999180500038281
Produttore:800117
EAN:0754473455774


Riepilogo info tecniche
| Capacità | fino a 6 lucchetti (3 ganci × 2 lucchetti per gancio) |
|---|---|
| Materiale | acrilico (rosso) |
Dettagli del prodotto : STAZIONE PER LOCKOUT DI GRUPPO â 3 GANCI 800117 GROUP LOCKOUT CENTER 3 HOOKS
For group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents. 3 hooks for keys and 1 slot for locks.
Stazione per lockout di gruppo Brady 800117 in acrilico rosso con 3 ganci per l’organizzazione dei lucchetti. Ideale per procedure LOTO in team.
Punti di forza
•Lock boxes are supplied without contents
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | fino a 6 lucchetti (3 ganci × 2 lucchetti per gancio) |
|---|---|
| Materiale | acrilico (rosso) |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Profondità | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,37 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 234,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione