Riferimenti
Spartex:867851
Rubix:999180200042518
EAN:3660338217623


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rame fosforo 2% argento |
|---|---|
| Diametro | 2 mm |
| Confezione | 0,5 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : BRASATURA 867851
Questa lega è consigliata per assemblaggi classici con fluidità standard ed è autodecapante sul rame di colorazione rossa. Questa varietà contiene il 2% di argento ed è addizionata di fosforo per ottenere una capillarità migliore.
Assemblaggi rame-rame tramite muffolatura e picchiettatura, scambiatori di calore (caldo/freddo), sistemi di ventilazione.
Assemblaggi rame-rame tramite muffolatura e picchiettatura, scambiatori di calore (caldo/freddo), sistemi di ventilazione.
Number of rods/case: 36
Punti di forza
Lega polivalente. Buona fluidità. La lega meno costosa nella famiglia delle leghe rame-fosforo-argento. Facile da utilizzare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rame fosforo 2% argento |
|---|---|
| Diametro | 2 mm |
| Confezione | 0,5 kg |
| Norma | NF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3679 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 82,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione