ELETTRODO 853734

Elettrodo ricarica duro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853734
Rubix:170000000535988
EAN:3660338097553
ELETTRODO 853734

Riepilogo info tecniche

Diametro3,2 mm
NormaDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853734


Elettrodo ad alto rendimento (160%) di ricarica duro. Deposito a base di carburi resistente all'abrasione minerale combinata agli urti. Durezza elevata
(63 HRC senza diluizione). Deposito lavorabile unicamente alla mola. Ricarica possibile in 1, 2 o 3 passate. Ottimo aspetto del cordone.
Tensione di innesco: =- ~50 V.
APPLICAZIONIi:
Presse, versoi, denti di pale meccaniche, frantumatori, viti di estrusione, corone dentate, utensili di taglio...

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,2 mm
NormaDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Lunghezza350 mm
Numero di elettrodi59
66,69 IVA esclusa
/ Pacchetto
81,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro