ELETTRODO 853712

Elettrodo in acciaio universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853712
Rubix:170000000535971
EAN:3660338097386
ELETTRODO 853712

Riepilogo info tecniche

Diametro3,2 mm
Confezione3,5 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853712


Norma ISO 2560-A: E 42 0 RC 11

Elettrodo in acciaio universale per tutte le posizioni e tutti gli acciai standard. Fusione dolce. Buona maneggevolezza. Rimozione scorie automatica.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Produzione di caldaie, strutture metalliche, serbatoi, tubazioni, lavori artigianali, serramenteria...

Applicazioni

• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,2 mm
Confezione3,5 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Lunghezza350 mm
Numero di elettrodi120
23,90 IVA esclusa
/ Pacchetto
29,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro

Confezione