ELETTRODO 884441

Elettrodo in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:884441
Rubix:999200605001651
EAN:3660338378546
ELETTRODO 884441
Riepilogo info tecniche
Diametro2,5 mm
Confezione0,14 kg
Normaaws a5.3 : e4043 din 1732 : el-aisi5
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 884441


Elettrodo in alluminio al 5%Si per la saldatura e la riparazione di pezzi in alluminio o lega di alluminio (AlSi, AlCuSiMn, AlSiMg, AlZnMg…). Per giunti tra alluminio e leghe di alluminio, nonché per fusioni di foralluminio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2,5 mm
Confezione0,14 kg
Normaaws a5.3 : e4043 din 1732 : el-aisi5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,74 IVA esclusa
/ Pacchetto
27,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

selezionare le varianti (2)