ELETTRODO 853720

Elettrodo basico doppio rivestimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853720
Rubix:170000000535978
EAN:3660338097454
ELETTRODO 853720
Riepilogo info tecniche
Diametro4 mm
Normaiso 2560-a-norm: e 42 0 rc 11
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853720


Norma ISO 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Elettrodo basico a doppio rivestimento con proprietà di saldatura eccezionali. Altissime caratteristiche meccaniche. Rimozione semplice delle scorie. Ottima maneggevolezza.
Tensione di innesco: =+ ~70 V.
Applicazioni: lavori pubblici, strutture metalliche, tutti i lavori di riparazione...

Applicazioni

• Public works, metal constructions, all repair work
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Normaiso 2560-a-norm: e 42 0 rc 11
Lunghezza450 mm
Numero di elettrodi55
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,26 IVA esclusa
/ Pacchetto
41,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

selezionare le varianti (3)