Riferimenti
Spartex:853723
Rubix:170000000535980
EAN:3660338097478


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Norma | iso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853723
Norma ISO 3581-A: E 19 12 3 LR 32
Elettrodo inox 316 L impiegato per la saldatura di acciai austenitici di tipo 18/8/3. Eccellente resistenza alla corrosione. Tipo alimentare. Fusione dolce e distacco ottimale delle scorie. Rivestimento a bassissima ripresa di umidità.
Tensione di innesco: =+ ~70 V.
Applicazioni: Vasche, tubazioni, scambiatori, industria alimentare, industria chimica e petrolchimica...
Elettrodo inox 316 L impiegato per la saldatura di acciai austenitici di tipo 18/8/3. Eccellente resistenza alla corrosione. Tipo alimentare. Fusione dolce e distacco ottimale delle scorie. Rivestimento a bassissima ripresa di umidità.
Tensione di innesco: =+ ~70 V.
Applicazioni: Vasche, tubazioni, scambiatori, industria alimentare, industria chimica e petrolchimica...
Applicazioni
• Tanks, piping, exchangers, food industry, chemical and petrochemical industry
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Norma | iso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32 |
| Lunghezza | 350 mm |
| Numero di elettrodi | 85 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,66 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 81,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione