Riferimenti
Spartex:853714
Rubix:170000000535973
EAN:3660338097409


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853714
Norma ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
Elettrodo in acciaio universale per tutte le posizioni e tutti gli acciai standard. Fusione dolce. Buona maneggevolezza. Rimozione scorie automatica.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Produzione di caldaie, strutture metalliche, serbatoi, tubazioni, lavori artigianali, serramenteria...
Elettrodo in acciaio universale per tutte le posizioni e tutti gli acciai standard. Fusione dolce. Buona maneggevolezza. Rimozione scorie automatica.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Produzione di caldaie, strutture metalliche, serbatoi, tubazioni, lavori artigianali, serramenteria...
Applicazioni
• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Lunghezza | 300 mm |
| Numero di elettrodi | 93 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,82 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 14,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione