Riferimenti
Spartex:853732
Rubix:170000000535987
EAN:3660338097546


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853732
Norma ISO 1071: E C NiFe-CI 3
Elettrodo grafitico ad alto tenore di nichel per l'assemblaggio di ghise a grafite sferoidale, assemblaggi eterogenei (ghisa grigia su acciaio) e riparazione di vecchie ghise lamellari. Caratteristiche meccaniche elevate, utilizzabile in substrati per la riparazione di vecchie ghise contaminate.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Carter, basamenti di macchine utensili, corpi di pompe, collettori, componenti stampati...
Elettrodo grafitico ad alto tenore di nichel per l'assemblaggio di ghise a grafite sferoidale, assemblaggi eterogenei (ghisa grigia su acciaio) e riparazione di vecchie ghise lamellari. Caratteristiche meccaniche elevate, utilizzabile in substrati per la riparazione di vecchie ghise contaminate.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Carter, basamenti di macchine utensili, corpi di pompe, collettori, componenti stampati...
Applicazioni
• Housing, machine tool frames, pump bodies, manifolds, moulded parts
• ISO Standard 1071: E C NiFe-CI 3
• ISO Standard 1071: E C NiFe-CI 3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3 |
| Lunghezza | 350 mm |
| Numero di elettrodi | 31 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,46 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 101,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione