Riferimenti
Spartex:853735
Rubix:170000000535989
EAN:3660338097560

Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853735
Elettrodo ad alto rendimento (160%) di ricarica duro. Deposito a base di carburi resistente all'abrasione minerale combinata agli urti. Durezza elevata
(63 HRC senza diluizione). Deposito lavorabile unicamente alla mola. Ricarica possibile in 1, 2 o 3 passate. Ottimo aspetto del cordone.
Tensione di innesco: =- ~50 V.
APPLICAZIONIi:
Presse, versoi, denti di pale meccaniche, frantumatori, viti di estrusione, corone dentate, utensili di taglio...
(63 HRC senza diluizione). Deposito lavorabile unicamente alla mola. Ricarica possibile in 1, 2 o 3 passate. Ottimo aspetto del cordone.
Tensione di innesco: =- ~50 V.
APPLICAZIONIi:
Presse, versoi, denti di pale meccaniche, frantumatori, viti di estrusione, corone dentate, utensili di taglio...
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ |
| Lunghezza | 450 mm |
| Numero di elettrodi | 33 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 66,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione