ELETTRODO 856143
Elettrodo rutilico e deposito di bell'aspetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:856143
Rubix:170000000536836
EAN:3660338114403


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 856143
Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
Elettrodo con rivestimento spesso adatto per tutti gli usi comuni. Particolarmente raccomandato per la saldatura in piano, obliqua e in posizione verticale montante. Fusione molto dolce, grande velocità di deposito, assenza di proiezioni, rimozione automatica dei residui e cordone di bell'aspetto.
Tensione di innesco: =- ~45 V.
Applicazioni: utilizzo corrente nelle strutture meccano-saldate, lavori su caldaie, cantieri navali, ferramenta...
Elettrodo con rivestimento spesso adatto per tutti gli usi comuni. Particolarmente raccomandato per la saldatura in piano, obliqua e in posizione verticale montante. Fusione molto dolce, grande velocità di deposito, assenza di proiezioni, rimozione automatica dei residui e cordone di bell'aspetto.
Tensione di innesco: =- ~45 V.
Applicazioni: utilizzo corrente nelle strutture meccano-saldate, lavori su caldaie, cantieri navali, ferramenta...
Applicazioni
• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Lunghezza | 350 mm |
| Numero di elettrodi | 31 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,47 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 10,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione