ELETTRODO 853731

Elettrodo in ghisa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853731
Rubix:170000000535986
EAN:3660338097539
ELETTRODO 853731
Riepilogo info tecniche
Diametro2,5 mm
Confezione1 kg
Normaiso 1071-norm: e c nife-ci 3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853731


Norma ISO 1071: E C NiFe-CI 3

Elettrodo grafitico ad alto tenore di nichel per l'assemblaggio di ghise a grafite sferoidale, assemblaggi eterogenei (ghisa grigia su acciaio) e riparazione di vecchie ghise lamellari. Caratteristiche meccaniche elevate, utilizzabile in substrati per la riparazione di vecchie ghise contaminate.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Carter, basamenti di macchine utensili, corpi di pompe, collettori, componenti stampati...

Applicazioni

• Housing, machine tool frames, pump bodies, manifolds, moulded parts
• ISO Standard 1071: E C NiFe-CI 3

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2,5 mm
Confezione1 kg
Normaiso 1071-norm: e c nife-ci 3
Lunghezza350 mm
Numero di elettrodi50
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,89 IVA esclusa
/ Pacchetto
112,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

selezionare le varianti (2)