ELETTRODO 853715

Elettrodo in acciaio universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853715
Rubix:170000000535974
EAN:3660338097416
ELETTRODO 853715
Riepilogo info tecniche
Diametro2,5 mm
Confezione1 kg
Normaiso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853715


Norma ISO 2560-A: E 42 0 RC 11

Elettrodo in acciaio universale per tutte le posizioni e tutti gli acciai standard. Fusione dolce. Buona maneggevolezza. Rimozione scorie automatica.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Produzione di caldaie, strutture metalliche, serbatoi, tubazioni, lavori artigianali, serramenteria...

Applicazioni

• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2,5 mm
Confezione1 kg
Normaiso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10
Lunghezza350 mm
Numero di elettrodi56
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,96 IVA esclusa
/ Pacchetto
12,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Confezione

selezionare le varianti (6)