ELETTRODO 856140

Elettrodo rutilico e deposito di bell'aspetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:856140
Rubix:170000000536833
EAN:3660338114373
ELETTRODO 856140

Riepilogo info tecniche

Diametro3,2 mm
Confezione3 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 856140


Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12

Elettrodo con rivestimento spesso adatto per tutti gli usi comuni. Particolarmente raccomandato per la saldatura in piano, obliqua e in posizione verticale montante. Fusione molto dolce, grande velocità di deposito, assenza di proiezioni, rimozione automatica dei residui e cordone di bell'aspetto.
Tensione di innesco: =- ~45 V.
Applicazioni: utilizzo corrente nelle strutture meccano-saldate, lavori su caldaie, cantieri navali, ferramenta...

Applicazioni

• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,2 mm
Confezione3 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Lunghezza350 mm
Numero di elettrodi94
€ 21,92 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 26,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Confezione