Riferimenti
Spartex:853729
Rubix:170000000535985
EAN:3660338097522


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 14172-NORM: E29 9 R 32 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853729
Norma ISO 14172: E29 9 R 32
Elettrodo rutilico basico inox 312, deposita un acciaio inox con altissime caratteristiche meccaniche. Grande resistenza alla fessurazione. Saldatura di tutti gli acciai scarsamente o fortemente legati, acciai inox, acciai difficilmente saldabili, acciai galvanizzati e assemblaggi eterogenei acciaio/inox. È l'elettrodo universale di riparazione ad alta sicurezza.
Tensione di innesco: =+ ~50 V.
Applicazioni: Martinetti, telai, tazze. Acciaio per utensili, al manganese, stampato, per molle, ingranaggi, galvanizzato, inox, acciaio/inox...
Elettrodo rutilico basico inox 312, deposita un acciaio inox con altissime caratteristiche meccaniche. Grande resistenza alla fessurazione. Saldatura di tutti gli acciai scarsamente o fortemente legati, acciai inox, acciai difficilmente saldabili, acciai galvanizzati e assemblaggi eterogenei acciaio/inox. È l'elettrodo universale di riparazione ad alta sicurezza.
Tensione di innesco: =+ ~50 V.
Applicazioni: Martinetti, telai, tazze. Acciaio per utensili, al manganese, stampato, per molle, ingranaggi, galvanizzato, inox, acciaio/inox...
Applicazioni
• Cylinders, chassis, buckets. Tool steels, manganese steels, cast, spring steels, gears, galvanized steels, stainless steel, stainless steel/stainless steel
• ISO Standard 14172: E29 9 R 32
• ISO Standard 14172: E29 9 R 32
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 1 kg |
| Norma | ISO 14172-NORM: E29 9 R 32 |
| Lunghezza | 350 mm |
| Numero di elettrodi | 29 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,65 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 44,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione