ELETTRODO 853719

Elettrodo basico doppio rivestimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853719
Rubix:170000000535977
EAN:3660338097447
ELETTRODO 853719
Riepilogo info tecniche
Diametro3,2 mm
Normaiso 2560-a-norm: e 42 0 rc 11
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853719


Norma ISO 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Elettrodo basico a doppio rivestimento con proprietà di saldatura eccezionali. Altissime caratteristiche meccaniche. Rimozione semplice delle scorie. Ottima maneggevolezza.
Tensione di innesco: =+ ~70 V.
Applicazioni: lavori pubblici, strutture metalliche, tutti i lavori di riparazione...

Applicazioni

• Public works, metal constructions, all repair work
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,2 mm
Normaiso 2560-a-norm: e 42 0 rc 11
Lunghezza350 mm
Numero di elettrodi91
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,26 IVA esclusa
/ Pacchetto
38,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

selezionare le varianti (3)