ELETTRODO 853727

Elettrodo di riparazione alta sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853727
Rubix:170000000535983
EAN:3660338097508
ELETTRODO 853727
Riepilogo info tecniche
Diametro2 mm
Confezione1 kg
Normaiso 14172-norm: e29 9 r 32
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853727


Norma ISO 14172: E29 9 R 32

Elettrodo rutilico basico inox 312, deposita un acciaio inox con altissime caratteristiche meccaniche. Grande resistenza alla fessurazione. Saldatura di tutti gli acciai scarsamente o fortemente legati, acciai inox, acciai difficilmente saldabili, acciai galvanizzati e assemblaggi eterogenei acciaio/inox. È l'elettrodo universale di riparazione ad alta sicurezza.
Tensione di innesco: =+ ~50 V.
Applicazioni: Martinetti, telai, tazze. Acciaio per utensili, al manganese, stampato, per molle, ingranaggi, galvanizzato, inox, acciaio/inox...

Applicazioni

• Cylinders, chassis, buckets. Tool steels, manganese steels, cast, spring steels, gears, galvanized steels, stainless steel, stainless steel/stainless steel
• ISO Standard 14172: E29 9 R 32

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
Confezione1 kg
Normaiso 14172-norm: e29 9 r 32
Lunghezza300 mm
Numero di elettrodi85
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,99 IVA esclusa
/ Pacchetto
65,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

selezionare le varianti (3)