ELETTRODO 855148

Metalli di apporto TIG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:855148
Rubix:170000000536668
EAN:3660338106248
ELETTRODO 855148

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Confezione0,36 kg
NormaAWS 5.18 ? ER70S-6 / EN 636-A ? W 46 4 W3SI1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 855148


Metallo di apporto per la saldatura TIG
Acciaio: per saldatura TIG acciaio a corrente continua
Classificazione: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Inox (308L): per saldatura TIG inox a corrente continua (settore alimentare, acidi organici...)
Classificazione: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Inox (316L): per saldatura TIG inox a corrente continua (ambienti corrosivi, acidi, cloro...)
Classificazione: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
Confezione0,36 kg
NormaAWS 5.18 ? ER70S-6 / EN 636-A ? W 46 4 W3SI1
Lunghezza330 mm
Numero di elettrodi40
5,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
7,29 IVA inclusa
  • Esaurito

Diametro

Confezione

Norma