ELETTRODO 884442

Elettrodo in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:884442
Rubix:999200605001652
EAN:3660338378553
ELETTRODO 884442
Riepilogo info tecniche
Diametro3,2 mm
Confezione0,14 kg
Normaaws a5.3 : e4043 din 1732 : el-aisi5
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 884442


Elettrodo in alluminio al 5%Si per la saldatura e la riparazione di pezzi in alluminio o lega di alluminio (AlSi, AlCuSiMn, AlSiMg, AlZnMg…). Per giunti tra alluminio e leghe di alluminio, nonché per fusioni di foralluminio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,2 mm
Confezione0,14 kg
Normaaws a5.3 : e4043 din 1732 : el-aisi5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,30 IVA esclusa
/ Pacchetto
24,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

selezionare le varianti (2)