Riferimenti
Spartex:853713
Rubix:170000000535972
EAN:3660338097393


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Confezione | 3,5 kg |
| Norma | iso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853713
Norma ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
Elettrodo in acciaio universale per tutte le posizioni e tutti gli acciai standard. Fusione dolce. Buona maneggevolezza. Rimozione scorie automatica.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Produzione di caldaie, strutture metalliche, serbatoi, tubazioni, lavori artigianali, serramenteria...
Elettrodo in acciaio universale per tutte le posizioni e tutti gli acciai standard. Fusione dolce. Buona maneggevolezza. Rimozione scorie automatica.
Tensione di innesco: =- ~40 V.
Applicazioni: Produzione di caldaie, strutture metalliche, serbatoi, tubazioni, lavori artigianali, serramenteria...
Applicazioni
• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Confezione | 3,5 kg |
| Norma | iso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10 |
| Lunghezza | 350 mm |
| Numero di elettrodi | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,03 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 26,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione