ELETTRODO 853725

Elettrodo inox 316L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853725
Rubix:170000000535982
EAN:3660338097492
ELETTRODO 853725
Riepilogo info tecniche
Diametro3,2 mm
Confezione1 kg
Normaiso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTRODO 853725


Norma ISO 3581-A: E 19 12 3 LR 32

Elettrodo inox 316 L impiegato per la saldatura di acciai austenitici di tipo 18/8/3. Eccellente resistenza alla corrosione. Tipo alimentare. Fusione dolce e distacco ottimale delle scorie. Rivestimento a bassissima ripresa di umidità.
Tensione di innesco: =+ ~70 V.
Applicazioni: Vasche, tubazioni, scambiatori, industria alimentare, industria chimica e petrolchimica...

Applicazioni

• Tanks, piping, exchangers, food industry, chemical and petrochemical industry
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,2 mm
Confezione1 kg
Normaiso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32
Lunghezza350 mm
Numero di elettrodi28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,20 IVA esclusa
/ Pacchetto
35,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

selezionare le varianti (4)