Riferimenti
Spartex:855147
Rubix:170000000536667
EAN:3660338106231


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,6 mm |
|---|---|
| Confezione | 0,32 kg |
| Norma | AWS 5.18 ? ER70S-6 / EN 636-A ? W 46 4 W3SI1 |
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 855147
Metallo di apporto per la saldatura TIG
Acciaio: per saldatura TIG acciaio a corrente continua
Classificazione: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Inox (308L): per saldatura TIG inox a corrente continua (settore alimentare, acidi organici...)
Classificazione: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Inox (316L): per saldatura TIG inox a corrente continua (ambienti corrosivi, acidi, cloro...)
Classificazione: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L
Acciaio: per saldatura TIG acciaio a corrente continua
Classificazione: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Inox (308L): per saldatura TIG inox a corrente continua (settore alimentare, acidi organici...)
Classificazione: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Inox (316L): per saldatura TIG inox a corrente continua (ambienti corrosivi, acidi, cloro...)
Classificazione: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,6 mm |
|---|---|
| Confezione | 0,32 kg |
| Norma | AWS 5.18 ? ER70S-6 / EN 636-A ? W 46 4 W3SI1 |
| Lunghezza | 330 mm |
| Numero di elettrodi | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,93 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 7,24 IVA inclusa
- Esaurito