Riferimenti
Spartex:855150
Rubix:170000000536670
EAN:3660338106262


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Confezione | 0,36 kg |
| Norma | EN 12072 ? W19.9L / DIN 8556 ? X2CRNI9.9 / AWS A5.9 ? ER308L |
Dettagli del prodotto : ELETTRODO 855150
Metallo di apporto per la saldatura TIG
Acciaio: per saldatura TIG acciaio a corrente continua
Classificazione: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Inox (308L): per saldatura TIG inox a corrente continua (settore alimentare, acidi organici...)
Classificazione: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Inox (316L): per saldatura TIG inox a corrente continua (ambienti corrosivi, acidi, cloro...)
Classificazione: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L
Acciaio: per saldatura TIG acciaio a corrente continua
Classificazione: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Inox (308L): per saldatura TIG inox a corrente continua (settore alimentare, acidi organici...)
Classificazione: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Inox (316L): per saldatura TIG inox a corrente continua (ambienti corrosivi, acidi, cloro...)
Classificazione: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Confezione | 0,36 kg |
| Norma | EN 12072 ? W19.9L / DIN 8556 ? X2CRNI9.9 / AWS A5.9 ? ER308L |
| Lunghezza | 330 mm |
| Numero di elettrodi | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,17 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 12,40 IVA inclusa
- Esaurito