BRASATURA 867840

Brasatura rame-fosforo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867840
Rubix:999180200042511
EAN:3660338217555
BRASATURA 867840

Riepilogo info tecniche

Tipologiarame-fosforo
Diametro2 mm
Confezione0,5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BRASATURA 867840


Raccomandato per la brasatura di tubi e raccordi, sistemi di riscaldamento dell'acqua e refrigeranti.
Per applicazioni in ambito idraulico e impianti di riscaldamento.
La "brasatura rame-fosforo" con il 7% di fosforo è una lega con "fluidità standard" che consente una buona
brasatura capillare realizzata a regola d'arte. Collegamento rame/rame senza flusso e rame/ottone con flusso in pasta. Imballaggio in plastica.

Punti di forza

Autodecapante sul rame. Ottima fluidità, grande rapidità nell'esecuzione delle operazioni, universale per gli impianti idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarame-fosforo
Diametro2 mm
Confezione0,5 kg
NormaNF EN ISO 17672
23,01 IVA esclusa
/ Pacchetto
28,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione