METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860210
Filo di saldatura MIG alluminio 5356 (AG5)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:860210
Rubix:170000000538277
EAN:3660338151743

Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860210
Bobina plastica da 7 kg.
Diametro 300 mm.
Diametro 300 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 7 kg |
| Tipologia | mig alluminio ag5 |
| Norma | 5356 AG5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,36 IVA esclusa
/ 7 Chilogrammi
€ 85,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
